Bit 1/4″ vnitřní TORX T30

Č. pol.: 6191240
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka skrutkovača

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6191240
EAN/GTIN 4010886619124
Číslo výrobcu 6191240
Číslo L L60160 1173

Popis

Popis:

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, s vroubkováním pro snadný úchop
Chromovaný
S nalisovaným kolíkem, fosfátovaný

Charakteristika:

  • Výstupní velikost TX (uvnitř): T30
  • Výstupní velikost TX (uvnitř) [mm]: 5,52 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
  • Délka vložky: 37,0 mm
  • Vložení-Ø Pohon: 12 mm
  • Celková šířka [mm]: 12 mm
  • Celková výška [mm]: 12 mm
  • Celková délka [mm]: 38 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Rozměr šroubu: M6 - M7
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • Středová délka: 15,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez