Endelig dimension, metrisk med JCSS-certifikat, ISO, klasse K, Zero Cera-keramik, 300 mm

Art.-nr.: 617683-016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 617683-016
EAN/GTIN 4946368598796
Producentnummer 617683-016
L-nummer L40010 8866

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse keramiske slutmål med meget lille temperaturudvidelseskoefficient giver dig følgende fordele: Temperaturudvidelseskoefficient: 0 ± 0,02 x 10-6/K næsten ingen ældning af det keramiske materiale ekstremt lav vægt korrosionsfri Umagnetisk

Egenskab:

Nøjagtighed: DIN EN ISO 3650, klasse K
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Med aluminiumshus