Cales de jauge, métriques avec certificat JCSS, ISO, classe K, céramique Zero Cera, 300 mm

Réf.: 617683-016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 617683-016
EAN / GTIN 4946368598796
Réf. fabricant 617683-016
Article hors catalogue L40010 8866

Description

Description:

Ces blocs de jauge en céramique à très faible coefficient de dilatation de température vous offrent les avantages suivants: Coefficient de dilatation de température: 0 ± 0,02x10 -6 / K Quasiment pas de vieillissement du matériau céramique Poids extrêmement faible Sans corrosion Non magnétique

Caractéristique(s):

Précision : DIN EN ISO 3650, classe K
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Avec boîtier en aluminium