Dobbelte ringnøgler, sæt, lige, Antal nøgler: 8

Art.-nr.: 617610 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal nøgler Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 8 stk.
Udførelse lige
Produktionsmetode sænksmedet
Antal værktøjer 8
Produkttype skruenøgle
Materiale chrom-Alloy-Steel
Overflade forkromet; rundfinish; vha. nikkelforkromning
Standard DIN 837; ISO 3318
Set ja
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 617610 8
EAN/GTIN 4018754085231
Producentnummer 91161412
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
STAHLWILLE - med dobbelt-T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel. Tynde, flade ringe til brug på de mest snævre steder. Med AS-Drive-profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Indhold:

Hver 1 dobbelt ringnøgle nr. 617600 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22