Sada přímých oboustranných očkových klíčů, Počet klíčů: 8

Artiklové číslo: 617610 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení rovné
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Počet přepážek 8 ks
Povrch Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl
Norma DIN 837; ISO 3318
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem (Surfacedrive)
Výrobní proces zápustkově kované
Druh produktu Klíče
Pohon Nedostupné
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 617610 8
EAN / GTIN 4018754085231
Číslo výrobce 91161412
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
STAHLWILLE − S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Tenké, ploché kroužky pro použití na úzkých místech. S profilem AS-Drive.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

STAHLWILLE Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

Obsah:

Po 1 oboustranném očkovém klíči č. 617600 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22