Jeu de clés polygonales doubles, droites, Nombre de clés: 8

Réf.: 617610 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution forme droite
Matériau acier au chrome
Nombre de pièces 8 pc.
Surface chromage sur nickel; finition polie
Norme DIN 837; ISO 3318
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles (Surfacedrive)
Procédé de fabrication forgeage
Type de produit clé
Transmission indisponibilité
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 617610 8
EAN / GTIN 4018754085231
Réf. fabricant 91161412
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
STAHLWILLE − Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Bagues fines et plates pour une utilisation dans des endroits confinés. Avec profil AS-Drive.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318.

Matière(s):

STAHLWILLE − Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement; finition polie / chants arrondis.

Contenu:

1 clé polygonale double de chaque 617600 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22