Novorapid 180 x 1,5 x 22,23 Inox, TF 41

Art.-nr.: 616273000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 616273000
EAN/GTIN 4007430210425
Producentnummer 616273000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Novorapid-kvalitet: kraftfuld entry-level
  • Tynd skæreskive til bearbejdning af rustfrie, tyndvæggede materialer, som f.eks. rør, plader, profiler, tråd osv, samt til generel metalbearbejdning
  • God skæreydelse med god levetid
  • Hårdhed: hård
  • Lavere materialeforbrug, energibesparende, lavere maskinbelastning
  • Iron-, svovl- og klorfri (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Maksimal arbejdshastighed: 80 m/s.

Egenskab:

  • Udførelse: Lige
  • Diameter x tykkelse x boring: 180 x 1,5 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 8600 /min.
  • Kvalitetsklasse: A 46-T NovoRapid