Novorapid 180 x 1,5 x 22,23 Inox, TF 41

Número de artículo: 616273000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 unidades
  • Pasos del pedido: 25 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante TF 41
Contenido 1 ud.
Forma Forma recta
Diámetro 180 mm
Anchura muela T 1,5 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Número de revoluciones máx. 8.600 min-1
Soporte del abrasivo Fibra de vidrio
Color gris; negro
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 46 malla
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 616273000
EAN / GTIN 4007430210425
Número del fabricante 616273000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Calidad Novorapid: potente clase de entrada
  • Disco de cortar delgado para el tratamiento de materiales inoxidables, de paredes delgadas, como p.ej. tubos, chapas, perfiles, alambres, etc., como también para el tratamiento general del metal
  • Alta potencia de corte con buena duración
  • Dureza: dura
  • Consumo reducido de material, ahorra potencia, menor carga de la máquina
  • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 180 x 1,5 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 8600 /min
  • Clase de calidad: Un 46-T NovoRapid