Tyrolit FSL-C Fugeskæreskive 900x4,4x25,4 PREMIUM Gammel beton

Art.-nr.: 615340
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 615340
EAN/GTIN 9003176153403
Producentnummer 615340
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Maskiner op til 15 kW , bløde til meget hårde aggregater. Detaljer: Lasersvejset op til en diameter på 1 200 mm. Særlig segmentform med beskyttelsesfunktion mod for tidlig slitage af stammen i samlingszonen (underskærende effekt). Velegnet til renovering, nedrivning og demontering af veje, motorveje, lufthavne, broer og industrihaller. Også til fjernelse af beskadigede betonplader og til gennembrydning af plader op til en tykkelse på 50 cm. Værktøjet er kendetegnet ved en ekstremt hurtig skærefremføring, meget lang levetid og et lavt skæretryk, som skåner maskinen.

Egenskab:

  • Form: C77W 50088 D DIAMANT CIRKULÆRT SALG
  • Materialets egnethed: Beton
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 20 - 4.4 - 10
  • Mål (D x D x H): 900 x 4,4 x 25,4 mm
  • Diameter: 900 mm
  • Tykkelse: 4,4 mm
  • Hul: 25,4 mm
  • Kornstørrelse: 38
  • Værktøj til: Gulvsave

Fordel:

  • Konstant hurtig skæreydelse og mærkbar glathed
  • Meget lang levetid.

Materiale:

  • Beton

Passer til:

  • Gulvsave