FSL-C fugavágó penge 900x4,4x25,4 PREMIUM régi beton

Cikkszám: 615340
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Gépi fűrészlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 615340
EAN / GTIN 9009016153404
Gyártó száma 615340
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Gépek 15 kW-ig , lágy és nagyon kemény aggregátumok között. Részletek: Lézerrel hegesztett 1 200 mm átmérőig. Speciális szegmensforma védőfunkcióval a rönk idő előtti kopása ellen az illesztési zónában (alulvágási hatás). Alkalmas utak, autópályák, repülőterek, hidak és ipari csarnokok felújítására, bontására és bontására. Továbbá sérült betonlapok eltávolítására és födémáttöréshez 50 cm vastagságig. A szerszámokat rendkívül gyors vágási előtolás, nagyon hosszú élettartam és alacsony vágási nyomás jellemzi, ami kíméli a gépet.

Jellemző:

  • Halmazállapot: C77W 50088D DIAMANT KÖRKÖRÖS ÉRTÉKESÍTÉS
  • Anyagalkalmasság: Beton
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 20 - 4,4 - 10
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 900 x 4,4 x 25,4 mm
  • Átmérő: 900 mm
  • Vastagság: 4,4 mm
  • Furat: 25,4 mm
  • Gabonaméret: 38.
  • Szerszám: Padlófűrészek

Előny:

  • Állandó gyors forgácsolási teljesítmény és észrevehető simaság
  • Nagyon hosszú élettartam.

Alapanyag:

  • Beton

Alkalmazható:

  • Fúrótárcsa