Descrição:
Máquinas de hasta 15 kW , áridos de blandos a muy duros. Detalles: soldado con láser hasta diámetro 1 200 mm. Forma de segmento especial con protección contra desgaste del alma en la zona de unión(efecto “undercutting”). Adecuado para rehabilitación, demolición controlada y demolición de carreteras, autopistas, aeropuertos, puentes y edificios industriales. También para retirar techos de hormigón dañados y para aperturas de hasta 50 cm de espesor. Estas herramientas se caracterizan por una velocidad de avance extremadamente rápida, una vida útil muy larga y una baja presión de corte, lo cual protege la máquina.
Característica:
- Forma: C77W 50088D SIERRA DE DIAMANTE
- Idoneidad material: Hormigón
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: 20 - 4,4 - 10
- Dimensión (D x D x H): 900 x 4,4 x 25,4 mm
- Diámetro: 900 mm
- Grosor: 4,4 mm
- Agujero: 25,4 mm
- Tamaño del grano: 38
- Herramienta para: Sierras de piso
Vantagem:
- Un rendimiento de corte constante y rápido y funcionamiento suave
- Vida útil muy larga.
Material:
Indicado para: