{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udførelse | vinklet | |
| Vinkler | 15 | |
| Med skraldefunktion | ja | |
| Antal tænder | 72 | |
| Rotationsretningen kan skiftes | ja | |
| Maks. moment | 30 | |
| Tilspændingsretning | højre; venstre | |
| Produktionsmetode | sænksmedet | |
| Produkttype | skruenøgle | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | matforkromet | |
| Samlet længde | 136 mm | |
| Set | nej | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant; til udvendige tolvkantsskruer | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 614820 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197218735 | |
| Producentnummer | 614820 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |