Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet 36 mm

Art.-nr.: 614820 36
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 36 mm
Nøglelængde L 482 mm
Kæbebredde b 76,2 mm
Kæbehøjde h1 16,6 mm
Ringhøjde h2 19,6 mm
Ring-⌀D 65,5 mm
Ringstilling 15 grader
Antal tænder 72
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614820 36
EAN/GTIN 4045197728401

Betegnelse

Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder − reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven