{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Rotationsretningen kan skiftes | ja | |
| Antal dele | 5 stk. | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Min. arbejdsvinkel | 5 | |
| Overflade | matforkromet | |
| Udførelse | vinklet | |
| Vinkler | 15 | |
| Med skraldefunktion | ja | |
| Produktionsmetode | sænksmedet | |
| Antal værktøjer | 5 | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 8 mm | |
| Produkttype | skruenøgle | |
| Set | ja | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant | |
| Indhold | sæt/sortiment |
| Artikelnummer | 614830 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197218858 | |
| Producentnummer | 614830 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |