{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Direcția de rotație poate fi comutată | da | |
| Lungimea totală L | 250 mm | |
| Moment maxim admisibil | 325 | |
| Număr de dinţi | 72 | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Unghi de lucru minim | 5 | |
| Execuție | articulație (pivotantă) | |
| Cu funcţie de clichet | da | |
| Proces producţie | forjat în matriţă | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 19 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 614812 19 | |
| EAN / GTIN | 4045197160478 | |
| Număr producător | 614812 19 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |