• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Gaffelnøgle/skralderingsnøgle 6 mm

Art.-nr.: 614800 6
Rabat
89,77 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
577 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 6 mm
Nøglelængde L 136 mm
Kæbebredde b 18 mm
Kæbehøjde h1 5 mm
Ringhøjde h2 7 mm
Ring-⌀D 17,5 mm
Ringstilling 0 grader
Antal tænder 72
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614800 6
EAN/GTIN 4045197588999

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven