{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Med skraldefunktion | ja | |
| Antal tænder | 72 | |
| Rotationsretningen kan skiftes | ja | |
| Maks. moment | 30 | |
| Produktionsmetode | sænksmedet | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 8 mm | |
| Produkttype | skruenøgle | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | matforkromet | |
| Samlet længde | 136 mm | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 614800 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197160188 | |
| Producentnummer | 614800 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |