Viljuškasto-okasti ključ s račnom 24 mm

Artikl br.: 614770 24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6.166 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 24 mm
Duljina ključa L 325 mm
Širina otvor ključa b 51,6 mm
Visina otvora ključa h1 7,8 mm
Visina prstena h2 14,7 mm
⌀ prstena D 47,1 mm
Položaj ključa 0 stupanj
Broj zubi 72
Radni kut 5 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
Dimenzije širine ključa metrički
Krajnji graničnik na strani otvora ključa Ne
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa Ne
s okretnom glavom Ne
Preklopna čegrtaljka Ne
Vrsta proizvoda Ključevi za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614770 24
EAN / GTIN 4067263001218

Opis

Izvedba:

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom − prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu