Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 17mm

Art.-nr.: 614600 17
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
533 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse forkrøppet
Produktionsmetode sænksmedet
Gnistfri nej
Med leddelt hoved, til skruer med udvendig sekskant nej
Produkttype skruenøgle
Materiale chrom-Alloy-Steel
Overflade vha. nikkelforkromning
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Samlet længde 240 mm
Set nej
Drev kendes ikke
Udgang til skruer med udvendig sekskant; til udvendige tolvkantsskruer
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 614600 17
EAN/GTIN 4062406220686
Producentnummer 614600 17
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med praktisk, håndterbart profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ring dybt forkrøppet.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Bemærk:

HT-Drive − den særlige profil. En ekstremt præcis profil − udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på HTDrive-symbolet. Fordele:
  • Der gribes fat i skruerne på flankerne. − Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.
  • Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. − Sikkert greb og større kraftoverførsel.