Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba 17 mm

Artikl br.: 614600 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
674 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 17 mm
Duljina ključa L 240 mm
maksimalna visina otvora ključa h1 8 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 12 mm
Položaj ključa 10 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Chrome-Alloy-Steel
Površina kromirana preko nikla
Dimenzije širine ključa metrički
bez iskrenja Ne
Duboko upušteni prsten Da
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614600 17
EAN / GTIN 4062406220686

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Duboko udubljena okasta strana.

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); zaobljena površina.

Napomena:

HT-Drive − poseban profil. Krajnje precizan profil − koncipiran za svemirsku i avio industriju. Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci HT-Drive. Prednosti:
  • Vijke se prihvaća sa strane. − Vijke se čuva. − Dulji vijek trajanja vijka.
  • Veće dosjedne plohe između vijka i alata. − Siguran zahvat i veći prijenos sile.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu