{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udførelse | forkrøppet | |
| Produktionsmetode | sænksmedet | |
| Gnistfri | nej | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 20 mm | |
| Med leddelt hoved, til skruer med udvendig sekskant | nej | |
| Produkttype | skruenøgle | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | vha. nikkelforkromning | |
| Standard | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Samlet længde | 280 mm | |
| Set | nej | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant; til udvendige tolvkantsskruer | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 614600 20 | |
| EAN/GTIN | 4062406220716 | |
| Producentnummer | 614600 20 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |