• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Nøgle 1/2″ UD-profil 1.1/8″

Art.-nr.: 6137970
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6137970
EAN/GTIN 4010886613795
Producentnummer 6137970
L-nummer L60160 3652
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantet drev efter DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, slebet, forkromet

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Indsætningslængde: 43,0 mm
  • Indsats Ø 1: 38,6 mm
  • Indføring Ø 2: 31,0 mm
  • Indstiksdybde [mm]: 20,0 mm
  • Samlet bredde [mm]: 38,6 mm
  • Samlet længde [mm]: 43 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: slebet, forkromet
  • Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 1.1/8″
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen