Soclu 1/2″ UD-profil 1.1/8″

Cod articol.: 6137970
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 1 1/8 inch
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 38,6 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; rectificat
Standard DIN 3120; DIN 3124
Lungimea totală 43 mm
Set nein
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 6137970
EAN / GTIN 4010886613795
Număr producător 6137970
L-Număr L60160 3652
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat, cu oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Lungime de inserție: 43,0 mm
  • Inserție Ø 1: 38,6 mm
  • Ø de inserție 2: 31,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 20,0 mm
  • Lățimea totală [mm]: 38,6 mm
  • Lungime totală [mm]: 43 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: șlefuit, cromat
  • Lățimea pe laturi 1 [AF]: 1.1/8″
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu