Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 20mm

Art.-nr.: 613600 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
893 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse vinklet
Samlet længde L 230 mm
Materiale krom-vanadium-stål
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Overflade matforkromet
Farve sølvfarvet
Fremstillingsproces sænksmedet
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 20 mm
Nøglestørrelse, til udvendige tolvkantsskruer 20 mm
Produkttype skruenøgle
Drev kendes ikke
Udgang til skruer med udvendig sekskant; til udvendige tolvkantsskruer
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 613600 20
EAN/GTIN 4062406220549
Producentnummer 613600 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med optimeret profilskaft, der giver et særligt godt greb og ergonomisk korrekt arbejde. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ring med HT-Drive-profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Bemærk:

HT-Drive – den særligt præcise profil.
Fordel:
  • Der gribes fat i skruerne på flankerne. − Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.
  • Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. − Sikkert greb og større kraftoverførsel.