{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udførelse | vinklet | |
| Samlet længde L | 170 mm | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Standard | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Overflade | matforkromet | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Fremstillingsproces | sænksmedet | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 15 mm | |
| Nøglestørrelse, til udvendige tolvkantsskruer | 15 mm | |
| Produkttype | skruenøgle | |
| Drev | kendes ikke | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant; til udvendige tolvkantsskruer | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 613600 15 | |
| EAN/GTIN | 4062406220518 | |
| Producentnummer | 613600 15 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |