Viljuškasto-okasti ključ 20 mm

Artikl br.: 613600 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.076 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 20 mm
Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Duljina ključa L 230 mm
maksimalna visina otvora ključa h1 9 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 14 mm
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina mat kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 613600 20
EAN / GTIN 4062406220549

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
S optimiziranim profilnim držačem za stabilnost i ergonomiju tijekom rada. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okasta strana s HT-Drive profilom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Napomena:

HT-Drive – posebno prilagođeni profil.
Prednost:
  • Prihvat vijaka sa strane. − Vijci ostaju očuvanji. − Vijek trajanja vijka se produžava.
  • Veće dosjedne površine između vijka i alata. − Sigurno stezanje i veći prijenos sile.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu