Udtag 1/2″ UD-profil 15 mm

Art.-nr.: 6133710
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6133710
EAN/GTIN 4010886613375
Producentnummer 6133710
L-nummer L60160 1112

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 3124, ISO 2725-1
Indre firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Chrome vanadium stål 31CrV3, slebet, forkromet
* Ikke standardiseret

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Indsætningslængde: 39,5 mm
  • Indsats Ø 1: 21,7 mm
  • Indføring Ø 2: 23,8 mm
  • Indstiksdybde [mm]: 15,0 mm
  • Samlet bredde [mm]: 24 mm
  • Samlet højde [mm]: 24 mm
  • Samlet længde [mm]: 40 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: slebet, forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 15
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen