• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto de llave de vaso de 1/2″ perfil UD 15 mm

Número de artículo: 6133710
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6133710
EAN / GTIN 4010886613375
Número del fabricante 6133710
Número L L60160 1112

Descripción

Descripción:

Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con hendidura para bola
Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
* fuera de norma

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Longitud de inserción: 39,5 mm
  • Inserto Ø 1: 21,7 mm
  • Ø de inserción 2: 23,8 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 15,0 mm
  • Anchura total [mm]: 24 mm
  • Altura total [mm]: 24 mm
  • Longitud total [mm]: 40 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: esmerilado, cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 15
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no