{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tilspændingsmoment, min. | 0,5 Nm | |
| Omdrejningstal min. | 0 min-1 | |
| Antal medfølgende akkuer | 2 stk. | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Batterispænding | 18 V | |
| Akku-kapacitet | 2 Ah | |
| Drejningsmoment, maks. | 9 Nm | |
| Omdrejningstal maks. | 1.700 min-1 | |
| Slagtal, maks. | 25.500 min-1 | |
| Omdrejningstal maks., 1 | 1.700 min-1 | |
| Slagtal, maks., 1 | 25.500 min-1 | |
| Producentbetegnelse | SB 18 L BL | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Farve | grøn; sort | |
| Med slagfunktion | ja | |
| Slagtal | 1 | |
| Spændediameter min., med hurtigskiftepatron | 1,5 mm | |
| Spændediameter maks., med hurtigskiftepatron | 13 mm | |
| Diameter, maks., beton | 13 mm | |
| Diameter, maks., stål | 13 mm | |
| Diameter, maks., træ | 40 mm | |
| Antal værktøjer | 78 stk. | |
| Produkttype | slagbore-/skruemaskine | |
| Antal gear/trin | 2 | |
| Moment | 1 | |
| Drejningsmoment maks. (bløde materialer) | 28 Nm | |
| Drejningsmoment maks. (hårde materialer) | 65 Nm | |
| Omdrejningstal | 1 | |
| Egnet til materiale | beton; murværk; stål; træ | |
| Version, værktøjsholder | med hurtigskiftepatron | |
| Boring/sænkning/fræsning i | beton; træ; stål | |
| Vibration maks. iht. EN | 1 m/s2; 16,5 m/s2 | |
| Vibrationsusikkerhed (K-værdi) | 1,5 | |
| Motorkonstruktion | børsteløs motor | |
| Særlige funktioner / udstyr | til brug under trange pladsforhold; kompakt konstruktion; med bæltekrog; med LED-lys; med værktøjssortiment | |
| Højre/venstre rotation kan ændres | ja | |
| Vægt, samlet | 1,3 kg |
| Artikelnummer | 613157710 | |
| EAN/GTIN | 4061792254534 | |
| Producentnummer | 613157710 | |
| L-nummer | L01750 1956 | |
| Producent/ansvarlig person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |