SB 18 L BL Set Accu-klopboormachine

Artikelnummer: 613157710
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613157710
EAN/GTIN 4061792254534
Nummer fabrikant 613157710

Omschrijving

Uitvoering:

Accuboormachine SB 18 L BL Set met 78-delige mobiele werkplaats; Kunststof koffer; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Omschrijving:

  • De kleinste 18 Volt klopboormachine van Metabo met krachtige Brushless-power voor alle gebruikelijke boor- en schroeftoepassingen
  • Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
  • Extreem korte en lichte klopboormachine voor een aangenaam gebruik, ook bij bovenhandse taken of weinig ruimte
  • Mobiele werkplaats (78-delig): 5 houtboren (4/5/6/8/10 mm), 5 steenboren (5/6/7/8/10 mm), 14 HSS-boren (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 doppen van 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 doppen van 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 doppen van 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), bithouder (60 mm), 8 dopsleutels (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), verzinkboor (12,7 mm), centreerstift (5x100 mm), cuttermes met 2 reservemesjes, meetlint (3 m/10″), potlood (HB)
  • Robuuste, duurzame motorbehuizing van gegoten aluminium
  • Krachtige Brushless-motor voor optimale efficiëntie en een lange accu-looptijd
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
  • Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Snelspanboorhouders, Riemhaak met bitdepot, 2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah), Lader SC 30, Kunststof koffer, Toebehorenset

Kenmerk:

  • Onzekerheid van meting K: 5 dB(A)
  • Boren in metaal: 1 m/s²
  • Onzekerheid van meting K: 1,5 m/s²
  • Impactboren beton: 16,5 m/s²
  • Type accupack: Li-Power
  • Batterijspanning: 18 V
  • Batterijcapaciteit: 2 x 2 Ah
  • Maximaal koppel, zacht: 28 Nm
  • Maximaal koppel, hard: 65 Nm
  • Instelbaar koppel: 0,5 - 9 Nm
  • Drill-Ø metselwerk: 13 mm
  • Drill-Ø staal: 13 mm
  • Drill-Ø zacht hout: 40 mm
  • Nullastsnelheid: 0 - 500 / 0 - 1700 tpm
  • Maximale klopsnelheid: 25500 bpm
  • Hamercapaciteit: 1,5 - 13 mm
  • Gewicht zonder accu: 0,9 kg
  • Gewicht met accu: 1,3 kg
  • Bruttogewicht: 5,405 kg