Momentnøgle

Art.-nr.: 6121-1CTCAL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6121-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896193028
Producentnummer 6121-1CTCAL
L-nummer L60140 3975

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Momentnøgle inklusive DAkkS kalibreringscertifikat
  • ± 2% nøjagtighed af skalaværdien (i betjeningsretningen for højre tilspænding)
    brug vores momentnøgler med indsats til venstre
  • Hiper finttands skralde i 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 tænder ∙ 4 driftsvinkel)
  • Førsteklasses momentværktøjer med høj præcision - til de højeste krav
  • Robust og modstandsdygtig hårdforkromet stålrørskonstruktion i et slankt design
  • Sikker boks med vindue
  • Sikker:
    • Haptisk (kortrækkende trigger)
    • Akustisk (leddelt element)
  • Brugervenlig skralde
    servicevenlig (skraldereparationssæt til kundeorienteret selvsamling)
  • Integreret kontaktgreb
  • Indstil den ønskede momentværdi hurtigt og sikkert ved at dreje håndtaget
  • Drejeknap til yderligere låsning af indstillingen
  • Ergonomisk formet håndtag med linning reducerer glidning og/eller Risiko for personskade
  • Præcis fin skala opdeling
  • 6121-1CT - 6123-1CT: Gearstang med friløbsfunktion - reducerer risikoen for personskade og funktionsfejl
  • Med kalibreringscertifikat og serienummer
  • Overflade: Hårdt forkromet
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
  • Mål / længde: 435 mm
  • Nm min.-max: 20 - 120 Nm
  • Tolerance: 2%
  • Skala (Nm): 1 Nm
  • Driftskraft min.-maks. kg: 6,0-37,4 kg
  • Antal tænder: 90 (driftsvinkel 4 grader)
  • Hovedets tykkelse A: 19,6 mm
  • Hovedbredde b: 44 mm
  • Slut med at vende tilbage: I HAZET momentnøgler i 5000- og 6000-serien har det vist sig ved langvarige holdbarhedstest, at det ikke er nødvendigt at vende tilbage til den mindste skalaværdi

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele