{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Arbeitswinkel min. | 4 Grad | |
| Zähnezahl (Rastung) | 90 | |
| Breite Abtriebsteil | 44 mm | |
| Höhe Abtriebsteil | 19,6 mm | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm | |
| Drehmoment min., Nm | 20 | |
| Drehmoment max., Nm | 120 | |
| Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
| Material Werkzeug | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Oberfläche Werkzeug | verchromt | |
| Größe, Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 1 Nm | |
| Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
| Auslösesignal | akustisch; haptisch | |
| Feedback | auslösend | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Anzugsrichtung | rechts | |
| Form des Anschlusses | Antriebs-Vierkant | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Messfunktionen | Drehmoment | |
| Anzeige | analog | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 2 % | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Norm | DIN 3120; DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2 | |
| Länge gesamt L | 435 mm | |
| Gewicht gesamt | 1 140 g |
| Artikelnummer | 6121-1CTCAL | |
| EAN / GTIN | 4000896193028 | |
| Herstellernummer | 6121-1CTCAL | |
| L-Nummer | L60140 3975 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |