Dobbelt skruenøglesæt med åben ende 12 stk. 6-32 mm

Art.-nr.: 6077890
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Antal værktøjer 12
Produkttype skruenøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Set ja
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6077890
EAN/GTIN 4010886607787
Producentnummer 6077890
L-nummer L60160 190
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

De mest populære størrelser i sæt
Konstruktion i henhold til DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Med flade hoveder
Glansfri, mat overflade
Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel størrelse for optimale kontaktflader
Sikkert greb takket være den slanke profilaksel
Overbelastning indikeres ved deformation
Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet

Egenskab:

  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen