Juego de llaves de boca doble, 12 piezas, 6-32 mm

Número de artículo: 6077890
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Cantidad de herramientas 12
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Juego
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 6077890
EAN / GTIN 4010886607787
Número del fabricante 6077890
Número L L60160 190
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Composición práctica
Con diferentes anchos de llave
Para lugares de difícil acceso gracias a una cabeza muy plana

Característica:

  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados