Dobbelt skruenøgle med åben ende 6 x 8 mm

Art.-nr.: 6063910
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Udførelse lige
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 6 mm; 8 mm
Produkttype skruenøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Standard DIN 3113; ISO 3318
Samlet længde 120 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6063910
EAN/GTIN 4010886606391
Producentnummer 6063910
L-nummer L60160 922
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Med flade hoveder
Glansfri, mat overflade
Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Sikkert greb på grund af slank profilskaft
Overbelastning indikeres ved deformation
Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
Kromvanadiumstål 31CrV3

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 19 mm
  • Samlet højde [mm]: 4 mm
  • Samlet længde [mm]: 120 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 16,5 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 20 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 3,5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Mundposition 1: 15°
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 6x8
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 6
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 8
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen