• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Dvojitý otevřený klíč 6 x 8 mm

Artiklové číslo: 6063910

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Provedení rovné
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 6 mm; 8 mm
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Norma DIN 3113; ISO 3318
Celková délka 120 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6063910
EAN / GTIN 4010886606391
Číslo výrobce 6063910
L-číslo L60160 922
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
S plochými hlavami
Matný povrch bez odlesků
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Bezpečný úchop díky tenkému profilu dříku
Přetížení je indikováno deformací
Vysoce kvalitní průmyslová třída pro náročné trvalé použití
Chromvanadová ocel 31CrV3.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 19 mm
  • Celková výška [mm]: 4 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 16,5 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 20 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 3,5 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Šířka napříč plochami [mm]: 6x8
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 6
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 8
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez