Ringnøgle med to ender lige UD-profil 21 x 23 mm

Art.-nr.: 6055220
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6055220
EAN/GTIN 4010886605523
Producentnummer 6055220
L-nummer L60160 1135

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
Flat design
Med tyndvæggede ringe
UD-profil
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
* Ikke-standardiseret

Egenskab:

  • Udformning: Lige form, fladt design, med tyndvæggede ringe
  • Samlet bredde [mm]: 34 mm
  • Samlet højde [mm]: 11 mm
  • Samlet længde [mm]: 232 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 30,5 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 33,5 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 10 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 21x23
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 21
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 23
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen