Mănușă de Protection uvex C300 spumă dimensiune 11

Cod articol.: 6054411
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie uvex C300
Denumirea producătorului uvex C300 foam
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţă la tăiere (TDM) C
Culoarea gri
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 11
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388
Material de bază Bambus-viscoză; Fibre de sticlă; Fibre HPPE; Poliamidă
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 6054411
EAN / GTIN 4048612021859
Număr producător 6054411
L-Număr L01690 1
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Seria de mănuși de protecție împotriva tăieturilor uvex C300 stabilește standarde în materie de protecție, confort, flexibilitate, tactilitate și economie. Toate acestea sunt combinate în această mănușă de protecție inovatoare de înaltă tehnologie cu nivel de protecție la tăiere 3/C.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Mănușă de protecție împotriva tăieturilor, cu un confort excelent la purtare
  • Palma și vârfurile degetelor sunt acoperite cu un strat de acoperire de elastomer de înaltă performanță (HPE) și spumă Soft-Grip
  • Culoarea: antracit
  • disponibil în următoarele mărimi: 7 până la 11

Caracteristici de confort

  • flexibilitate ridicată
  • o sensibilitate tactilă și o finețe deosebite
  • potrivire perfectă datorită tehnologiei 3D Ergo
  • confort excelent la purtare datorită tehnologiei uvex climazone
  • fără substanțe nocive, conform standardului OEKO-TEX® 100
  • Fără silicon, conform testului de amprentare
  • deosebit de respirabil datorită tehnologiei uvex climazone

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (3 X 4 2 C)
  • rezistență mecanică excelentă la abraziune datorită stratului de acoperire inovator Soft-Grip
  • aderență foarte bună în medii uscate și ușor umede
  • protecție eficientă împotriva tăieturilor datorită tehnologiei brevetate uvex Bamboo TwinFlex®

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex C300 foam
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie la tăiere
  • Culoare (filtru): gri
  • Execuție: cu manșetă tricotată
  • Strat de acoperire: Elastomer de înaltă performanță (HPE)/SoftGrip-Foam
  • Dimensiuni: 11
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Viscoză de bambus/fibră de sticlă/polietilenă de înaltă performanță (HPPE)/poliamidă (PA)