Kombinationsnøgle, offset 12 mm, 80 mm

Art.-nr.: 6035380
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6035380
EAN/GTIN 4010886603536
Producentnummer 6035380
L-nummer L60160 270

Betegnelse

Beskrivelse:

Kraftig konstruktion til højeste drejningsmomenter
Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet
Specielle størrelser på forespørgsel
Optionelt tilbehør: Påstikrør nr. 2 AR til forlængelse af håndtagets arm
Med UD-profil til skånsom kraftoverførsel, fra SW 65 12-sidet

Egenskab:

  • 2 AR: 3
  • Udformning: Kraftig model til de højeste drejningsmomenter
  • diameter 1 [mm]: 29,1
  • Samlet længde [mm]: 385 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 124,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 40,5 mm
  • Forskydningshøjde 1: 59 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Ringprofil: 12-kantet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 80
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør