Klíč očkový zalomený 12ti hran, 80 mm

Č. pol.: 6035380
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6035380
EAN/GTIN 4010886603536
Číslo výrobcu 6035380
Číslo L L60160 270

Popis

Popis:

Odolná konstrukce pro nejvyšší krouticí momenty
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Speciální velikosti na vyžádání
Volitelné příslušenství: Násuvná trubka č. 2 AR pro prodloužení ramene páky
S UD profilem pro šetrný přenos síly, od SW 65 12-hranná.

Charakteristika:

  • 2 AR: 3
  • Konstrukce: Těžký model pro nejvyšší krouticí momenty
  • průměr 1 [mm]: 29,1
  • Celková délka [mm]: 385 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 124,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 40,5 mm
  • Výška posunutí 1: 59 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: 12-hranný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 80
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo