SB 18 LTX-3 BL Q I Batteridrevet slagboremaskine

Art.-nr.: 603185850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 603185850
EAN/GTIN 4061792225268
Producentnummer 603185850

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Børsteløs 3-trins slagboremaskine med maksimal effekt, ideel til de tungeste metalopgaver
  • 3. gear med høj hastighed (max. 4. 000 /min) til udvidet anvendelsesområde og endnu hurtigere boreforløb, især i metal
  • Borehammerfunktion til boring i murværk
  • Metabo QuickPlus-system: Hurtigskift af værktøjsholder og indsatsværktøj til fleksibelt arbejde med maksimal belastning
  • Overbelastningsbeskyttelse: Skiftbar pulsmodus til løsne fastsiddende skruer og punktboring på glatte overflader
  • Precision Stop: Elektronisk drejningsmomentkobling med øget præcision til nøjagtigt, følsomt arbejde
  • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
  • Elektronisk sikkerhedsafbrydelse: Ingen tilbagekobling, når boremaskinen er blokeret - for høj brugerbeskyttelse
  • Integreret LED-arbejdslys med efterlysfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet
  • Med praktisk bæltekrog og bitdepot, kan fastgøres til højre eller venstre
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Snøgleborepatron Futuro Plus ″QuickPlus″, ekstra håndtag, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Boring af metal: 3 m/s²
  • Borepatronens spændebredde: 1.5 - 13 mm
  • Boring Ø murværk: 16 mm
  • Bore-Ø stål: 16 mm
  • Bore-Ø nåletræ: 68 mm
  • Justerbart drejningsmoment: 1 - 18 Nm
  • Vægt med batteripakke: 3 kg
  • Vægt uden batteripakke: 2 kg
  • Hastighed uden belastning: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Max. drejningsmoment Drejningsmoment hårdt: 130 Nm
  • Max. Drejningsmoment blødt: 65 Nm
  • Max. antal slag: 38000 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 98 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 109 dB(A)
  • Slagboring af beton: 25 m/s²

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør