SSEP 18 LTX BL MVT Akku-stiksav uden ledning

Art.-nr.: 602258810
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602258810
EAN/GTIN 4061792220881
Producentnummer 602258810

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstremt kraftfuld, batteridrevet stiksav til de hårdeste anvendelser
  • Unikkende børsteløs Metabo-motor til hurtig arbejdsgang og maksimal effektivitet ved enhver anvendelse
  • Vario (V)- elektronik til arbejde med materialespecifikke slagfrekvenser
  • Skiftbar pendelslag for optimal savydelse
  • Savklingen kan drejes 180° for bekvemt arbejde over hovedet
  • Metabo Quick til værktøjsfrit skift af savklinge
  • Metabo VibraTech (MVT): Integreret masseudligning for at reducere vibrationer
  • Værktøjsfrit justerbart dybdeanslag til optimal udnyttelse af savklingen og alsidige anvendelser som f.eks. neddybningssnit
  • . f.eks. neddybningssnit
  • Integreret LED-arbejdslys til optimal belysning af grænsefladen
  • Fri hænder i arbejdspauser takket være praktisk rammekrog (aftagelig)
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Sabre savklinge til træ og metal, 2 LiHD-batteripakker (18 V/8,0 Ah), hurtigoplader ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 L.

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 2 x 8 Ah
  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: LiHD
  • Vægt med batteripakke: 4.6 kg
  • Vægt uden batteripakke: 3.9 kg
  • Slaghastighed ved tomgang: 0 - 3000 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 5 dB(A)
  • Savklingens slaglængde: 32 mm
  • Savning af træbjælker: 15 m/s²
  • Savning af spånplader: 14.6 m/s²
  • Lydtrykniveau: 87 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 98 dB(A)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør