SSEP 18 LTX BL MVT Scie sabre sans fil

Réf.: 602258810
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602258810
EAN / GTIN 4061792220881
Réf. fabricant 602258810

Description

Description:

  • Scie sabre sans fil extrêmement puissante pour les applications les plus difficiles
  • Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
  • Fonction pendulaire activable pour une capacité de sciage optimale
  • Lame de scie pivotante sur 180° permettant de travailler aisément avec les mains au-dessus de la tête
  • Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil
  • Metabo VibraTech (MVT) : équilibrage intégré des masses pour réduire les vibrations
  • Butée de profondeur réglable sans outil pour une utilisation optimale de toute la lame de scie et de nombreuses applications comme les coupes plongeantes
  • Lampe LED intégrée pour un éclairage optimal de la zone à découper
  • Mains libres durant les pauses grâce au crochet de ceinture pratique (amovible)
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Lame de scie sauteuse pour bois et métal, 2 batteries LiHD (18 V/8,0 Ah), Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED », metaBOX 165 L

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 8 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: LiHD
  • Poids avec batterie: 4.6 kg
  • Poids sans batterie: 3.9 kg
  • Vitesse en marche à vide: 0 - 3000 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 5 dB(A)
  • Course de la lame de scie: 32 mm
  • Sciage de poutres en bois: 15 m/s²
  • Sciage des panneaux de particules: 14.6 m/s²
  • niveau sonore: 87 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 98 dB(A)