KH 18 LTX BL 24 Batterihammer

Art.-nr.: 601713840
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601713840
EAN/GTIN 4061792218505
Producentnummer 601713840

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Meget let, kompakt batteridrevet borehammer med børsteløs motor til trængselsfri boring i enhver arbejdsstilling
  • Maksimal boreydelse, effektivitet og levetid takket være børsteløs teknologi og højtydende slagmekanisme
  • Støvfri boring med ekstern støvudsugning ESA plus
  • Kombinationshammer med 3 funktioner: Hammerboring, boring og mejselboring
  • Metabo VibraTech (MVT): Sundhedsvenligt, trætningsfrit arbejde selv ved kontinuerlig brug
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fuldakselelektronik til arbejde med materialespecifikke hastigheder, der forbliver konstante under belastning
  • Elektronisk softstart til præcis boring
  • Sikkerhedskobling med fastholdelseskobling: mekanisk afkobling af drevet, når boret er blokeret, for sikkert arbejde
  • LED-arbejdslys for optimalt overblik over borepladsen
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Gummieret ekstra håndtag, boredybdeanslag, metaBOX 165 L, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Bor-Ø beton med borehammerbor: 24 mm
  • Bor-Ø murværk med bor: 82 mm
  • Bore-Ø stål: 13 mm
  • Bore-Ø nåletræ: 30 mm
  • Vægt uden batteripakke: 2.7 kg
  • Hammerboring af beton: 13.6 m/s²
  • Hastighed uden belastning: 0 - 1280 /min
  • Max. enkelt slagkraft (EPTA): 2.2 J
  • Max. antal slag: 4750 /min
  • Mejsel: 9.2 m/s²
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 90 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 101 dB(A)
  • Værktøjsholder: SDS-plus

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør