Indsættelig rørformet støtte

Art.-nr.: 6012
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Beskrevet del hele artiklen
Belægning pulverlakeret
Materiale stålplade
Farve blå
Produkttype konsol
Længde 1.200 mm
Højde 600 mm
Brugsområde transportvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6012
EAN/GTIN 4017976020167
Producentnummer 6012
L-nummer L90080 353
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Bøjler til fetra platformsvogn 4463 + 4463-1 samt platformstativ 4363. Bøjlerne indsættes blot i de dertil indrettede åbninger (huller). Det betyder, at de til enhver tid kan flyttes uden brug af værktøj. Når du bestiller, skal du sikre dig, at den korrekte længde og ønskede højde passer til pladevognen.

Egenskab:

  • Samlet længde (mm): 1200
  • Samlet højde (mm): 600