Nosilec za vstavljanje

Št. art.: 6012
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Opisan del celoten izdelek
Prevleka prašno lakirano
Material jeklena pločevina
Barva modra
Vrsta izdelka konzole
Dolžina 1.200 mm
Višina 600 mm
Področje uporabe transportni voziček

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6012
EAN/GTIN 4017976020167
Številka proizvajalca 6012
L-število L90080 353
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Vstavljiva stremena za voziček za plošče fetra 4463 + 4463-1 in stojalo za plošče 4363. Stremena se preprosto vstavijo v za to predvidene odprtine. To pomeni, da jih je mogoče kadar koli prestaviti brez orodja. Pri naročilu se prepričajte, da sta ustrezna dolžina in želena višina skladni z vozičkom za plošče.

Lastnosti:

  • Celotna dolžina (mm): 1200
  • Skupna višina (mm): 600