• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckbügel

Artikel-Nr.: 6012
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
beschriebenes Teil gesamter Artikel
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahlblech
Farbe blau
Produktart Konsole
Länge 1.200 mm
Höhe 600 mm
Einsatzbereich Transportwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6012
EAN / GTIN 4017976020167
Herstellernummer 6012
L-Nummer L90080 353
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Einsteckbügel für fetra Plattenwagen 4463 + 4463-1, sowie Plattenständer 4363. Die Bügel werden einfach in die dafür vorgesehenden Öffnungen (Bohrungen) gesteckt. Dadurch sind sie ohne Werkzeug jederzeit umsteckbar. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf die richtige Länge und gewünschte Höhe passend zum Plattenwagen.

Merkmal:

  • Gesamtlänge (mm): 1200
  • Gesamthöhe (mm): 600