Beskyttelseshandske uvex profapren CF 33 str. 9

Art.-nr.: 6011903
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Serie uvex profapren CF 33
Producentbetegnelse uvex profapren CF 33
Indhold par 1 par
Materiale, belægning, fuld belægning neoprene
Materiale, foring Bomuld
Farve blå
Produkttype handsker
Brugsområde kemikaliebeskyttelse
Handskestørrelse 9
Pasform comfort
Anvendelsesområde præcision
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Basismateriale kloropren / Neopren
Belægning fuld belægning
Foret ja
Egenskaber certificeret til kontakt med levnedsmidler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6011903
EAN/GTIN 4048612007358
Producentnummer 6011903
L-nummer L01690 182
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kemikaliebeskyttelseshandsken af kloropren med bomuld på indersiden beskytter brugeren mod mange mekaniske og kemiske risici. Den er ideel til præcisionsarbejde i den kemiske industri, men også til rengøringsarbejde, f.eks. i metalforarbejdning.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • fleksibel kloropren-kemikaliebeskyttelseshandske med bomuldsflock
  • fuldt belagt med polychloropren (inderside af latex), ca. 0,71 mm
  • Farve: mørkeblå
  • AQL 1,5

Komfortfunktioner

  • god føling og fingerfærdighed
  • rigtig god pasform
  • stor fleksibilitet

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til EN 388:2016 (3 1 3 1 X) og EN ISO 374-1:2016/Type A (A, K, L, M, N, O)
  • god modstandsdygtighed over for mange kemikalier og opløsningsmidler

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex profapren CF 33
  • Produkttype: Kemikaliebeskyttelseshandsker
  • Udførelse: med manchet
  • Størrelse: 9
  • Genanvendelse: Genanvendelig (R)