Ochranné rukavice uvex profapren CF 33 velikost 9

Č. pol.: 6011903
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť rukavíc 9
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6011903
EAN/GTIN 4048612007358
Číslo výrobcu 6011903
Číslo L L01690 182

Popis

Popis:

  • Typ produktu: ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex profapren CF 33
  • Typ produktu: ochranné rukavice proti chemikáliím
  • Barva (filtr): modrá
  • Povrchová úprava: s manžetou
  • Povlak: polychloropren
  • Velikost: 9
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • vnější materiál: bavlněná vločka