TAG N6.3J IC808 Single-Ended Inserts for Parting, Grooving and Slitting Soft Materials

Artikelnummer: 6011431
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6011431
EAN/GTIN 7291075214024
Nummer fabrikant 6011431
L-nummer L23930 55

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrezen, hoekradius (RE) 0,34 mm, snijbreedte (CW) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,34 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 6,35 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 5 graden
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,22 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,06 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder